{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Højde | 450 mm | |
Bredde | 2.000 mm | |
Dybde | 353 mm | |
Siddestænger i profil | 60×30 mm | |
Niveauudligning mulig indtil | 10 mm | |
Antal fødder | 6 | |
Materiale, siddestænger | Kunststof med stålkerne | |
Materiale, fod | Konstruktion af firkantede rør | |
Speciallakering mulig | nej | |
Vægt | 20,5 kg | |
Produkttype | Siddebænk |
Artikelnummer | 949821 1960 | |
EAN/GTIN | 4062406082734 |