{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 180 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Skuffer, nyttehøjde | 140 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 1.090 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 140 mm | |
Antal skuffer | 1 | |
Antal døre | 1 | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 932601 140 |