{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Materiale | forzinket | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Opsamlingsmængde | 40 l | |
Højde | 60 mm | |
Bredde | 1.390 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Antal hulpladeindsatser | 1 | |
Vægt | 38 kg | |
Produkttype | Lille beholder |
Artikelnummer | 981200 40/1 | |
EAN/GTIN | 4052462072749 |