• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Karforbinder 1970 mm

Art.-nr.: 982505 1970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 52 mm
Dybde 1.970 mm
Materiale forzinket
Produkttype Bundbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 982505 1970
EAN/GTIN 4260139970148
Producentnummer P25-1252-B

Betegnelse

Anvendelse:

Karforbinder – til forbindelse af gulvelementer, forhindrer gennemstrømning af væsker mellem gulvelementerne.
Kantklemme – til sikker fiksering af gulvelementerne på gulvet.
Krydsklemme – hjørneforbindelse mellem 4 gulvelementer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"