Udførelse:
Søjleramme i C-profil 100 mm brede er forsynet med 3 eller 4 hylder med helt udtræk (100% udtræk). Ophængshuller i 50 mm intervaller. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagvæg (2-delt).
Lakering:
Ramme, bagvæg lysegrå RAL 7035, udtrækshylder signalblå RAL 5005, pulverlakerede.
Bemærk:
- Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
- Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr.993260 / 3270, lågesæt nr. 993320 / 3330 og elektrisk jalousilåge nr. 993310 − 3316.
- Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10kg/cm2, fladebelastning pr. m 2 3290kg/cm2.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.