Udførelse:
Skrivebord med el-motordrevet højdeindstilling vha. betjeningselement med LED-indikation.
Grundkonstruktion af sammenskruet stålstel, kvadratrør 70 × 70 mm. Stellet er uden tværstivere i hele benområdet, så det er muligt at køre skabsmoduler ind under bordet op til en højde på 680 mm. Højdeindstillingshastighed 50 mm/sek. Støjemission under 50 dB. Meder med fladprofil, let bueform, bredde 90 mm. Meder med justeringsfødder til 15 mm højdejustering. Inklusive påkørselsbeskyttelse vha. modstandsmåling.
Melamin-bordplade med dekorationsoverflade i bøg.
Norm:
DIN EN 527-1/-2/-3 for grundkonstruktion.
Lakering:
Grundkonstruktion metalgrå pulverlakeret.