Art.-nr.: 993111

Udtrækshylde til reolnyttedybde 950 mm

Mærke: GARANT
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 1000
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Udtrækshylde til reolnyttedybde 950 mm
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
DKK 7.899,13
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Udtrækshylde med forhøjede kanter på 3 sider (35 mm høj) og praktisk skydegreb. Montering i 50 mm intervaller er mulig. Udtrækshylden kan også monteres bag et lågesæt. Enkeltudtræksspærre − ved at køre udtrækshylden ind i løbeskinnen. Endvidere foretages låsning i siden ved hjælp af bolte i løbeskinnerne. Denne lås aktiveres i indskubbet tilstand. Låsen deaktiveres ved at trække i et greb under skydegrebet (enhåndsbetjening). I komplet udkørt tilstand låser udtrækshylden igen i løbeskinnerne (dobbeltlås). Læsning med kran i udtrukket tilstand er mulig, da udtrækshylden er låst. Bæreevne 1000 kg ved jævnt fordelt belastning. Udtrækshylder leveres med bæreevnemærkater.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Bemærk:

Støtteplade, bøg, Multiplex nr. 993170 kan lægges ned i udtrækshylden.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,5 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
1.000 kg
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde
300 mm
Bredde
1.320 mm
Dybde
900 mm
Nyttehøjde
35 mm
Nyttebredde
1.240 mm
Nyttedybde
800 mm
Til reolenhed, nyttebredde
1.320 mm
Produkttype
Dele til tunggodsreol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven