Udførelse:
Udtrækshylde med forhøjede kanter på 3 sider (35 mm høj) og praktisk skydegreb. Montering i 50 mm intervaller er mulig. Udtrækshylden kan også monteres bag et lågesæt. Enkeltudtræksspærre − ved at køre udtrækshylden ind i løbeskinnen. Endvidere foretages låsning i siden ved hjælp af bolte i løbeskinnerne. Denne lås aktiveres i indskubbet tilstand. Låsen deaktiveres ved at trække i et greb under skydegrebet (enhåndsbetjening). I komplet udkørt tilstand låser udtrækshylden igen i løbeskinnerne (dobbeltlås). Læsning med kran i udtrukket tilstand er mulig, da udtrækshylden er låst. Bæreevne 1000 kg ved jævnt fordelt belastning. Udtrækshylder leveres med bæreevnemærkater.
Lakering:
Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.
Bemærk:
Støtteplade, bøg, Multiplex nr. 993170 kan lægges ned i udtrækshylden.