Udførelse:
Hyldeindstiksreol i to enhedsbredder 994 mm og 1282 mm. Komplet forzinket med 5 hylder, der kan indstilles i trin på 53 mm. Sammensvejsede profiler og bunde. Montering uden brug af værktøj, kan udvides uden problemer. Delte reolstandere sørger for en optimeret transport.
Belastning pr. enhed: 1900 kg pr. enhed.
Bemærk:
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 595 mm.
- Leveres usamlet.
- Optimeret til transport - sendes i 2 postpakker, ingen palleforsendelse.