{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
Hylde, tykkelse | 38 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Reolhøjde | 1.200 mm | |
Hylde, bredde | 975 mm | |
Hylde, dybde | 975 mm | |
Hylde, ende (mål A) | 636 mm | |
Hylde, dybde (mål B) | 972 mm | |
Antal hylder | 3 | |
Passer til reoltilslutning, dybde | 500 mm | |
Maks. belastning pr. enhed | 900 kg | |
Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles | ja | |
Hjørneløsning som standalone | nej | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Hjørnesamling |
Artikelnummer | 990246 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406114183 |