Art.-nr.: 952657 5

Topnøglesæt med T-greb 5

Mærke: GARANT
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30

Alle produktinformationer:

Topnøglesæt med T-greb 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
23 styk på lager
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
Setpris
DKK 715,19
plus moms plus fragt
5
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952657: 1 stk.
GARANT topnøgler nr. 622550 str. 8; 10; 11; 12; 13: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×20
Bredde
200 mm
Dybde
500 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
20
Antal værktøjer
5
Produkttype
Hårdskumsindlæg med topnøgle

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven