Art.-nr.: 954207 5

Tangsortiment 5

Mærke: HOLEX
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20

Alle produktinformationer:

Tangsortiment 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
8 styk på lager
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
Setpris
DKK 618,34
plus moms plus fragt
5
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954207: 1 stk.
HOLEX kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 300: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, lige nr. 713200 str. 200: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713600 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725250 str. 160: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×20
Bredde
200 mm
Dybde
500 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
20
Antal værktøjer
5
Produkttype
Hårdskumsindlæg med tænger

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven