Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemskab med massive metalskydelåger

Art.-nr.: 956460
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
  • Låger med sikkerhedskanter, forstærket og vrideresistent, fås som dobbeltlåge eller skydelåge, i stålplade eller med rude i polycarbonat. Ved anvendelse uden låger kan skabet også anvendes som åben reol.
  • Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i skydegreb. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, Døre og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

  • Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000957100.
  • Montering af skuffer i basisskabe øverst i kabinettet, i overskabe nederst i kabinettet.
  • Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
  • Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.