Art.-nr.: 953713 17

Suppleringssortiment 3/8 tomme 17

Mærke: HOLEX
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Drivfirkant 3/8

Alle produktinformationer:

Suppleringssortiment 3/8 tomme 17

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
12 styk på lager
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
DKK 1.065,34
plus moms plus fragt
17
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).
Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953713: 1 stk.
HOLEX 12-kanttop nr. 637320 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit ekstra lang nr. 637625 str. 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×10
Drivfirkant
3/8 tommer
Bredde
200 mm
Dybde
250 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
10
Produkttype
Hårdskumsindlæg med topnøgle

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven