Art.-nr.: 953185 9

Skruetrækker til Torx® med T-greb 9

Mærke: GARANT
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20

Alle produktinformationer:

Skruetrækker til Torx® med T-greb 9

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Setpris
DKK 573,64
plus moms plus fragt
9
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953185: 1 stk.
GARANT skruetrækker til Torx® nr. 625150 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×20
Bredde
200 mm
Dybde
500 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
20
Produkttype
Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven