Art.-nr.: 952921 7

Sekskantskruetrækker-sortiment med T-greb 7

Mærke: GARANT
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30

Alle produktinformationer:

Sekskantskruetrækker-sortiment med T-greb 7

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
15 styk på lager
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
DKK 648,14
plus moms plus fragt
7
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952921: 1 stk.
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627423 str. 2,5: 1 stk.
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×20
Bredde
200 mm
Dybde
500 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
20
Produkttype
Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven