{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.125 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 660 mm | |
Maks. belastning pr. enhed | 200 kg | |
Hulplade, udførelse | enkeltsidet | |
Vægt | 34 kg | |
Produkttype | Hulvæg-opstilling |
Artikelnummer | 955431 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406163303 |