Udførelse:
Kabelrulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5), trådbøjle ⌀ 6 mm med kabelbremse, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden. Akslen af aluminium på ⌀ 12 mm sættes i kunststofholderen oppefra, hvilket gør det lettere at udskifte kabelrullerne. Kabelrullernes største diameter 200 mm.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passer til:
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
Leveringsomfang:
Alle tilhørende basisplader.