{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Easyfix | |
Nyttehøjde | 50 mm | |
Nyttebredde | 43 mm | |
Nyttedybde | 75 mm | |
Ståltråds-⌀ | 6 mm | |
Materiale, grundplade | Kunststof | |
Materiale, tråd | Stål | |
Grundplade, type | Dobbelt | |
Krogform | Dobbelt-rundkrog 90° | |
Produkttype | Krog til hulplade |
Artikelnummer | 955600 75X50 | |
EAN/GTIN | 4062406196462 |