Udførelse:
Bordplade 50 mm tyk. Med boringer til montering af skuffemoduler og støtteben.
Bordplade til filebænk Eluplan; kunststofbelægning med lysegrå-marmoreret, slidstærk og slagfast overflade på plade af massivt træ. Belægningen er antistatisk og modstandsdygtig over for svage syrer og lud. Varmebestandig op til ca. 250 °C i kortere tid. Den sejhårde overflade er specielt velegnet til sarte dele. Pladerne er forsynet med lysegrå ABS-kanter.
Skuffemodul, 430 mm bredt, i pladestål med cylinderlås med 2 nøgler og centrallås. Skuffemodulerne kan frit monteres til højre, til venstre eller i midten under bordpladen. Ved en pladelængde på 1500 mm kan der anbringes 2 − 3 moduler, ved en pladelængde på 2000 mm kan der anbringes 3 − 4 moduler (afhængigt af modulbredden). Skuffer i pladestål med bred aluminium-gribeliste, maks. udtræk 90 %. Indvendige slidslister til opdeling.
Låger i pladestål, med papirholder på indersiden.
Støtteben i bukket stålplade (80 mm bred), med tværstivere.
Lakering:
Korpus og fodstykker lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakerede.
Bemærk:
Tilbehør se nr.
933910 − 933990, opdelingselementer nr.
960030 −
960180, Aqurado-sorteringssystem nr.
960900 − 961500.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.