Art.-nr.: 920022

Workstation eLevel+ med mørkegrå Eluplan-plade

Mærke: GARANT GridLine
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling, arbejdsplads 700-1000
Pladetykkelse 40
Højdeudligning 25

Alle produktinformationer:

Workstation eLevel+ med mørkegrå Eluplan-plade
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
DKK 15.789,69
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Workstation eLevel+ trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, kan konfigureres.

Bemærk:

  • Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.
  • Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads
700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
250 kg
Udførelse højdeindstilling
Elektrisk
Pladetykkelse
40 mm
Højdeudligning
25 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Arbejdsbord med elektrisk højdeindstilling

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven