Art.-nr.: 922671

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bambusplade 20×20G

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Filebænk, højde 950
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Pladetykkelse 50
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bambusplade 20×20G

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
18 styk på lager
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
DKK 6.588,32
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Leveringsomfang:

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Filebænk, højde
950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænk komplet

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven