{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Længde | 1.920 mm | |
Dybde | 187 mm | |
Lysarmatur, længde | 1.490 mm | |
Lysarmatur, dybde | 167 mm | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Effektforbrug | 40 W | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Lysnet | 3.700 lm | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Passer til type | 2000 | |
LED-teknologi | ja | |
Blænd- og flimmerfri | ja | |
kan dæmpes trinløst | ja | |
Vægt | 6 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Monteringslampe |
Artikelnummer | 928608 2000 | |
EAN/GTIN | 4013330060718 | |
Producentnummer | 113146000-00628713 |