Art.-nr.: 927505

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 12×20G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100

Alle produktinformationer:

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 12×20G
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
DKK 729,94
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.
Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

Passer til:

Alle kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G
12×20G
Produkttype
Skuffe til mobilt værktøjsskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven