{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix-udførelse | med åben opbevaringskasse | |
Længde | 1.500 mm | |
Bredde | 1.440 mm | |
Nyttebredde | 1.440 mm | |
Monteringshøjde | 100 mm | |
Hældningsvinkel | 0 grader; 20 grader; 30 grader | |
Antal beholdere | 14 | |
Beholder type | SB5 | |
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse | rød | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Beholderliste |
Artikelnummer | 928235 1500/14 | |
EAN/GTIN | 4062406113858 |