{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix-udførelse | med magnet | |
Højde | 90 mm | |
Bredde | 1.440 mm | |
Nyttebredde | 1.434 mm | |
Monteringshøjde | 90 mm | |
Antal magneter | 6 | |
Passer til type | 1500 | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 3 kg | |
Produkttype | Multifix-skinne |
Artikelnummer | 928205 1500 |