Art.-nr.: 924617 1500

Mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, akku, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk 1500 mm

Mærke: GARANT GridLine
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Pladetykkelse 50
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling, arbejdsplads 850-1050
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Døråbningsvinkel 180
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding 12 V

Alle produktinformationer:

Pladskrævende gods

Mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, akku, låge i vens...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
0 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
DKK 51.121,59
plus moms plus fragt
1500
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.
Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap.
Batteri med 230 V / 50 Hz – 1500 W, 100 Ah.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525
Skuffefronthøjde (højre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads
850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
400 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding
12 V
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Separat oplåsning af skuffer
Enhånds
Døråbningsvinkel
180 grader
Skuffer, nytteflade i G
20×20
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie
Ready-to-go
Højdeindstillingsområde
850 mm - 1.050 mm
Arbejdsplade, længde
1.500 mm
Arbejdsplade, dybde
750 mm
Arbejdsplade, tykkelse
50 mm
Understelsbredde
1.300 mm
Understelsdybde
700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde
525 mm
Skuffer, nyttebredde
500 mm
Skuffer, nyttedybde
500 mm
Skuffer, nyttebredde i G
20
Skuffer, nyttedybde i G
20
Princip for højdeindstilling
Elektrisk
Højdeindstilling, trinløs
ja
Antal faste hjul uden hjulbremse
2
Antal drejehjul med hjulbremse
2
Hjul-⌀, fast hjul
125 mm
Hjul-⌀, drejehjul
125 mm
Materiale, hjul
Polyurethan
Tilslutningsspænding
230 V
Nominel effekt
1.500 W
Batteritype
Lithium-ion
Batterispænding
12 V
Akku-kapacitet
100 Ah
Antal medfølgende akkuer
1
Energiforsyning
Akkudrevet; Med kabel
Antal skuffer
4
Antal døre
1
Materiale, bordplade
Eluplan mørk
ComfortClose
nej
Skydehåndtag
nej
kan sænkes
ja
Belægning, uden profil
ja
Vægt
195,9 kg
Produkttype
Mobil filebænk med elektrisk højdeindstilling

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven