Art.-nr.: 927412

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer 12×20G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer 12×20G
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
DKK 942,41
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænkkabinet til selvbestykning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven