{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 800 mm | |
Nyttebredde | 350 mm | |
Dørhøjde | 800 mm | |
Låge, nyttehøjde | 800 mm | |
Døranslag | højre | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal døre | 1 | |
Vægt | 32,6 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927310 900 | |
EAN/GTIN | 4062406108380 |