Art.-nr.: 927320

Kabinet 16G komplet med udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik

Mærke: GARANT GridLine
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Kabinet 16G komplet med udstyr til sammenklapning og højdeindstillin...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
14 styk på lager
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
DKK 6.571,18
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med stiftcylinderlås. Skuffen kan ikke låses.
Med GARANT udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Fodstykke med/til enhed til sammenklapning/højdeindstilling

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven