{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.420 mm | |
Nyttebredde | 1.380 mm | |
Nyttedybde | 300 mm | |
Monteringshøjde | 80 mm | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Effektforbrug | 27 W | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Lysnet | 2.520 lm | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Passer til type | 1500 | |
Hylde, udførelse | med belysning | |
LED-teknologi | ja | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 928140 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113339 |