• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hulpladebagvæg 1500

Art.-nr.: 929650 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højde 481 mm
Bredde 1.420 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 1500
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929650 1500
EAN/GTIN 4062406118631

Betegnelse

Udførelse:

Stativ i stålplade 40×40 mm til fastskruning på bordplader. Hulpladevæg i stålplade imellem.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Artikler fra bæresøjlekonstruktionen kan ikke hænges i hulpladen.