Art.-nr.: 923651 1500

Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bambusplade 1500 mm

Mærke: GARANT GridLine
Filebænk, højde 850
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Pladetykkelse 50
Døråbningsvinkel 180
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Skuffer, nytteflade i G 20×20

Alle produktinformationer:

Pladskrævende gods

Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bambusplade 1500 mm
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
DKK 10.872,01
plus moms plus fragt
1500
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ⌀100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde pr. side, mm: 75
Lågehøjde pr. side, mm: 425

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, køreenhed altid antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Filebænk, højde
850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
400 kg
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Separat oplåsning af skuffer
Enhånds
Døråbningsvinkel
180 grader
Skuffer, nytteflade i G
20×20
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde
850 mm
Arbejdsplade, længde
1.500 mm
Arbejdsplade, dybde
750 mm
Arbejdsplade, tykkelse
50 mm
Understelsbredde
1.300 mm
Understelsdybde
700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde
525 mm
Skuffer, nyttebredde
500 mm
Skuffer, nyttedybde
500 mm
Skuffer, nyttebredde i G
20
Skuffer, nyttedybde i G
20
Antal faste hjul uden hjulbremse
2
Antal drejehjul uden bremse
2
Hjul-⌀, fast hjul
100 mm
Hjul-⌀, drejehjul
100 mm
Materiale, hjul
Massivt gummi
Antal skuffer
2
Antal døre
2
Maks. bæreevne, hjulenhed
400 kg
Materiale, bordplade
Bøge-multiplex
Overflade, bordplade
lakeret med klar lak
ComfortClose
nej
Stødfanger
nej
Skydehåndtag
nej
kan sænkes
ja
Vægt
139,6 kg
Produkttype
Filebænk mobil

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven