Udførelse:
Basisstel med eloxeret aluminiumsløfteenhed. Med travers til stabilisering. 50mm tyk plade af bøge-multiplex, vandfast limsamling. Trinløs højdeindstilling fra 740 − 1140 mm og hurtig og let at betjene via betjeningspanel. Betjeningspanel med memory-funktion til 3 forskellige arbejdshøjder.
Leveringsomfang:
Inklusive 4 justerskruer.
Lakering:
Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Anbefaling:
Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!
Advarsel:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Bemærk:
Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.