{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Længde | 1.500 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Belægning, bordplade | Eterlux (melamin / fenolharpiks) | |
Belægning, tykkelse | 2,7 mm | |
Bordplade, overflade | Meget ridse- og varmebestandig belægning | |
Farve overflade arbejdsplade | lysegrå | |
Kanter, udførelse | 4-sidet | |
ABS-kant | 3 mm | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 926285 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406106683 |