Udførelse:
Fleksibelt vareudleveringssystem til opbevaring, udlevering og administration af spåntagnings- og monteringsværktøj, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesprodukter og mange forbrugsprodukter. Mastersystemerne kan udvides med udvidelsesskabene, der fås som ekstraudstyr (slavesystem). Ved hjælp af softwarepakkerne, der kan bestilles individuelt, er systemerne nøje tilpasset til dine behov.
Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan anvendes til nød-frigørelse). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjsholdere, bærerskinner, bundbakker og hulplader. Vertikaludtrækkene er udstyret med separat udtrækssikring. Udtrækkene åbner automatisk. På denne måde er der hurtigere adgang til værktøjet.
Anvendelse:
Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøj og tilbehør.
Lakering:
Korpus lysegrå RAL 7035, Udtræk signalblå RAL 5005 pulverlakeret.
Bemærk:
Vertikalskabe kan kun opstilles på absolut vandrette gulve. De er forberedt til fastgørelse på gulv hhv. på væg, og de skal sikres mod at kunne vælte. Disse vertikalskabe kan kun anvendes i forbindelse med et Tool24 Smartline mastersystem
979000 S11M eller
979000 S11M-EN.