Udførelse:
Med holdeskinner og traverser. Holdeskinnerne kan højdeindstilles i intervaller på 20 mm. Maks. samlet bæreevne pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. travers 150 kg.
Med jalousilåger i eloxerede aluminiumprofiler. Kræver kun ringe skyde- og trækkraft, da lågerne kører på glideskinner. Dobbelt bagbeklædning beskytter jalousilågerne og forhindrer, at fingrene kommer i klemme.
Specialtilbehør:
Passende hylder, skuffer og tilbehør, se nr.
957000 − 957080.
Lakering:
Korpus og holdeskinner lysegrå RAL 7035, døre musegrå RAL 7005 pulverlakeret.
Bemærk:
- Målene for magasinskabene passer med målene for systemskabene nr. 956000 − 956785 og kan kombineres vilkårligt med disse.
- VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansestempel.
- Skabe, der er forsynet eller efterfølgende forsynes med skuffer, skal forankres i gulvet, så de ikke kan vælte.
Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.