Udførelse:
Trindelte holdere til op til 6 fræsestifter med skaft-⌀ 3 og/eller 6 mm. Opbevares overskueligt i 2 rækker.
Kan anvendes universelt til forskellige hoved-⌀:
6 stk. op til hoved-⌀ 25 mm, 3 stk. op til hoved-⌀ 30 mm, forskudt, 2 stk. op til hoved-⌀ 50 mm og 1 stk. op til hoved-⌀ 85 mm. Kan også anvendes stående på bordpladen.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passer til:
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
Leveringsomfang:
Alle tilhørende basisplader.