Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.
Fladespændepatron form AD SK 40 A = 160
Art.-nr.: 300280
Sagsnummer:
Norm: DIN 6359
Holder-standard: ISO 7388-1
Form: AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1