{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 96 mm | |
Bredde, b1 | 64 mm | |
Kæbehøjde h | 45 mm | |
Højde, h2 | 14 mm | |
Kæbelængde l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Spændeområde S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Spændeområde S2 | 66 − 138 / − mm | |
Spændeområde S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361222 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400749 | |
Producentnummer | 6921884040040 |