• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fladespændepatron med hårdmetal-bøsning og kølekanaler SK 40 A = 100

Art.-nr.: 300236
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 69871; DIN 69871
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Betegnelse

Udførelse:

Weldon-holder med præcisions-hårdmetalbøsning, der er indsat i spændeboringen. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Med kølekanaler, der kan lukkes.

Fordel:

  • Øget stabilitet af spændepatronen.
  • Gentagelsesnøjagtig rundløbsnøjagtighed.
  • Rolig, ensartet spåntagningsstøj.
  • Længere værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.