{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Kæbehøjde h | 20 mm | |
Kæbelængde l | 61 mm | |
Spændeområde maksimalt rundt | 160 mm | |
Spændeområde, min. rund | 100 mm | |
Spændeområde, maks. firkant | 152 mm | |
Spændeområde, min. firkant | 0 mm | |
passer til farvekode | T-Rex | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361208 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401937 | |
Producentnummer | 6921884005242 |