Forsænkningsfræser 90° 10,4 - 25 mm, sæt 4 stk.

Art.-nr.: 229.TTJ4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 229.TTJ4
EAN/GTIN 3148511542903
Producentnummer 229.TTJ4
L-nummer L60130 2177

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 forsænkningsbits: 229.TT2 -> 229.TT5 (med en flaske smøremiddel)
  • Levering i dåse

Egenskab:

  • H [mm]: 38
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 450

Leveringsomfang:

  • Sænkefræsere: 229.TT2 - 229.TT3 - 229.TT4 - 229.TT5 (med en flaske smøremiddel)
  • Leveres i pladeboks