• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Dybhulsbor HSS-E ubelagt

Art.-nr.: 116061
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 50,14  DKK
  • fra 5
    Fra 41,79  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
947 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Type: FS
  • Spiralvinkel: 38
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Væsentlig forstærket kerne uden kerneforøgelse.
En præcist slebet spids.
Med særligt udformede noter. En fordel ved dybe boringer op til 10×D og materialer med kritisk spåndannelse.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven