Fræseplatter til sikringsnoter, uden rejfning 0,9 mm

Art.-nr.: 217267 0,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    347,61  DKK / styk
  • fra 3 styk
    289,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominelt mål, ringstyrke 0,9 mm
Type HB7720
Notbredde W −0,03 0,98 mm
Dybde t for P12 1,2 mm
Radius R 0,3 mm
Udvendig ⌀ D 9,6 mm
Type P12
Antal skær Z 3
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217267 0,9
EAN/GTIN 4045197542922

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør