{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,35 mm | |
Besætningslængde H1 | 28 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 6 | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574900 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359126295 | |
Producentnummer | 453378 |