• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skæreskive Silver 178 mm

Art.-nr.: 563325 178
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    20,11  DKK / styk
  • fra 25 styk
    16,76  DKK / styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SILVER
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 178 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563325 178
EAN/GTIN 5902658109393
Producentnummer 7100139239

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæreskive Silver med høj skæreeffekt og levetid. Kornblanding med præcisionsformede keramikkorn.

Anvendelse:

Til hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning.

Specifikation:

A36R-BF.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "SILVER"

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"