{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563315 115 | |
EAN/GTIN | 5902658065057 | |
Producentnummer | 7100094902 |