Skæreskive CUBITRON™ II EKSTRA SMAL

Art.-nr.: 563315
Rabat
Fra  44,40 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 26,38  DKK 44,40 DKK
  • fra 25
    Fra 21,98  DKK 37,03 DKK
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt høj skæreeffekt og standtid takket være præcisionsformede keramiske korn i Cubitron™ II-produkter.
Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.

Anvendelse:

Til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A60S-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Egnede produkter

Fra samme serie "Cubitron™ II"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"