Art.-nr.: GG5350
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
179 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
382,18  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-⌀ 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.
Universel skæreskive til stål og INOX, skærevillig og robust.
som 563500.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30Q-BF (som 563500) til stål og INOX med høj skæreeffekt og lang standtid.

Indhold:

100 stk. / bundt.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.
Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Anvendelsestabel

> Vælg en variant til den specifikke anvendertabel

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven